Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRINAMIC / ANALOG DEVICES TMC6300-EVAL EVAL.BOARD, 3-PHASEN-BLDC- & PMSM-MOTOR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3501914
Hersteller:
     TRINAMIC / ANALOG DEVICES
Herst.-Nr.:
     TMC6300-EVAL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Produktpalette: -
  • Prozessorhersteller: Trinamic
  • Unterart Anwendung: 3-Phasiger bürstenloser DC-Motor &, PMSM-Motor
  • Lieferumfang des Kits: Evaluationsboard TMC6300-LA
  • Kit-Anwendungsbereich: Motortreiber
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Prozessorkern: TMC6300-LA
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, Motion-Control-Baustein, Motor-Controller IC, Schrittmotor Controller IC, eval board, Development, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Kits, Motorsteuerung, Power-Management, TRINAMIC / ANALOG DEVICES, TMC6300-EVAL, 3501914, 350-1914
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 85,42*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 85,42*
    € 101,65
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 84,73*
    € 100,83
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 83,04*
    € 98,82
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 75,40*
    € 89,73
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 66,01*
    € 78,55
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.