Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VELCRO VEL-PS20021 KLEBEBAND, PP, 45MM X 25M, GRAU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3499755
Hersteller:
     Velcro
Herst.-Nr.:
     VEL-PS20021
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klett-Band
Klett-Streifen
Klett-Verschluss
Klettband
Produktpalette: Professional
  • Rollenlänge - metrisch: 25 m
  • Haken: Haken
  • Rollenlänge - imperial: 27.3 yard
  • Banddurchmesser - metrisch: -
  • Formfaktor: Rolle
  • Banddurchmesser - imperial: -
  • Bandbreite - Imperial: 1.77 Zoll
  • Länge des Bands - Metrisch: -
  • Bandbreite - Metrisch: 45 mm
  • Länge des Bands - Imperial: -
  • Klebebandfarbe: Weiß
  • SVHC: No SVHC (16-Jan-2020)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Klettstreifen, Klettverschluss, PP-Klebeband, PP-Packband, Polypropylen-Packband, klett-band velcro weiß, pp-klebeband weiß, pp-klebeband, Befestigungsmittel, Halbzeuge, Klett, Werkstattbedarf, VELCRO, VEL-PS20021, 3499755, 349-9755
    Angebote (11)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 25,06*
    € 32,82*
    € 4,90*
    ab € 34,11*
    € 45,91*
    4 Tage
    3
    € 1,00*
    ab € 35,58*
    € 46,09*
    1 Tag
    7
    € 4,90*
    ab € 35,72*
    € 46,15*
    Lager 139
    3
    € 14,99*
    ab € 42,76*
    € 58,28*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 58,28*
    € 69,35
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 56,79*
    € 67,58
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 51,92*
    € 61,78
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 50,39*
    € 59,96
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 47,51*
    € 56,54
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 42,76*
    € 50,88
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.