Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VELCRO VEL-PS20019 KLEBEBAND, POLYAMID/PP, 20MM X 5M, WEISS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3499749
Hersteller:
     Velcro
Herst.-Nr.:
     VEL-PS20019
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flauschband
Klett-Band
Klett-Streifen
Klett-Verschluss
Produktpalette: Professional
  • Rollenlänge - metrisch: 5 m
  • Haken: Klettband
  • Rollenlänge - imperial: 5.5 yard
  • Banddurchmesser - metrisch: -
  • Formfaktor: Rolle
  • Banddurchmesser - imperial: -
  • Bandbreite - Imperial: 0.79 Zoll
  • Länge des Bands - Metrisch: -
  • Bandbreite - Metrisch: 20 mm
  • Länge des Bands - Imperial: -
  • Klebebandfarbe: Weiß
  • SVHC: No SVHC (16-Jan-2020)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Klettband, Klettstreifen, Klettverschluss, PP-Klebeband, PP-Packband, Polypropylen-Packband, velcro klettband 20mmx5m, pp-klebeband weiß, pp-klebeband, Befestigungsmittel, Halbzeuge, Klett, Werkstattbedarf, VELCRO, VEL-PS20019, 3499749, 349-9749
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,70*
    ab € 8,88*
    € 12,16*
    Frei Haus
    ab € 10,64*
    € 14,41*
    31 Tage
    nicht lagernd
    € 4,95*
    ab € 12,48*
    € 16,75*
    € 8,95*
    ab € 12,90*
    € 17,74*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 18,21*
    € 26,77*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 26,77*
    € 31,86
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 26,41*
    € 31,43
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 24,17*
    € 28,76
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 22,33*
    € 26,57
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 21,76*
    € 25,89
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 18,21*
    € 21,67
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.