Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VELCRO VEL-PS20012 KLEBEBAND POLYAMID/PET/PP 50MMX5M SCHW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3499746
Hersteller:
     Velcro
Herst.-Nr.:
     VEL-PS20012
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flauschband
Klett-Band
Klett-Streifen
Klett-Verschluss
Produktpalette: Professional
  • Rollenlänge - metrisch: 5 m
  • Haken: Klettband
  • Rollenlänge - imperial: 5.5 yard
  • Banddurchmesser - metrisch: -
  • Formfaktor: Rolle
  • Banddurchmesser - imperial: -
  • Bandbreite - Imperial: 1.97 Zoll
  • Länge des Bands - Metrisch: -
  • Bandbreite - Metrisch: 50 mm
  • Länge des Bands - Imperial: -
  • Klebebandfarbe: Schwarz
  • SVHC: No SVHC (16-Jan-2020)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Klettband, Klettstreifen, Klettverschluss, PP-Klebeband, PP-Packband, Polypropylen-Packband, velcro klettband 50mm x 5m, pp-klebeband, pp-klebeband schwarz, Befestigungsmittel, Halbzeuge, Klett, Werkstattbedarf, VELCRO, VEL-PS20012, 3499746, 349-9746
    Angebote (11)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 20,65*
    € 27,29*
    pro Stück
    € 4,90*
    ab € 27,84*
    € 38,47*
    2 Tage
    1000
    pro Stück
    € 6,99*
    ab € 29,1612*
    € 38,7012*
    1 Tag
    9
    pro Stück
    € 4,90*
    ab € 29,32*
    € 38,87*
    Lager 139
    6
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 35,54*
    € 49,62*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 49,62*
    € 59,05
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 48,22*
    € 57,38
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 44,18*
    € 52,57
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 42,84*
    € 50,98
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 40,51*
    € 48,21
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 35,54*
    € 42,29
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.