Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VELCRO VEL-OW64128 KLEBEBAND, PP, 16MM X 25M, SCHWARZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3499735
Hersteller:
     Velcro
Herst.-Nr.:
     VEL-OW64128
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
pp-klebeband schwarz
Produktpalette: Professional ONE-WRAP
  • Rollenlänge - metrisch: 25 m
  • Haken: Klettband
  • Rollenlänge - imperial: 82 ft
  • Banddurchmesser - metrisch: -
  • Formfaktor: Rolle
  • Banddurchmesser - imperial: -
  • Bandbreite - Imperial: 0.63 Zoll
  • Länge des Bands - Metrisch: 25 m
  • Bandbreite - Metrisch: 16 mm
  • Länge des Bands - Imperial: 82 ft
  • Klebebandfarbe: Schwarz
  • SVHC: No SVHC (16-Jan-2020)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: pp-klebeband, Befestigungsmittel, Halbzeuge, Klett, Werkstattbedarf, VELCRO, VEL-OW64128, 3499735, 349-9735
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 18,70*
    € 24,76*
    32 Tage
    nicht lagernd
    € 4,95*
    ab € 21,76*
    € 28,59*
    5 Tage
    15
    € 1,00*
    ab € 24,60*
    € 32,15*
    Lager 139
    10
    € 14,99*
    ab € 29,04*
    € 39,96*
    2 Tage
    28
    Frei Haus
    ab € 37,78*
    € 51,99*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 39,96*
    € 47,55
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 39,78*
    € 47,34
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 36,15*
    € 43,02
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 34,98*
    € 41,63
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 33,08*
    € 39,37
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 29,04*
    € 34,56
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.