Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VELCRO VEL-OW64127 KLEBEBAND, PP, 16MM X 25M, SCHWARZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3499734
Hersteller:
     Velcro
Herst.-Nr.:
     VEL-OW64127
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
pp-klebeband schwarz
Produktpalette: Professional ONE-WRAP
  • Rollenlänge - metrisch: 25 m
  • Haken: Klettband
  • Rollenlänge - imperial: 82 ft
  • Banddurchmesser - metrisch: -
  • Formfaktor: Rolle
  • Banddurchmesser - imperial: -
  • Bandbreite - Imperial: 0.63 Zoll
  • Länge des Bands - Metrisch: 25 m
  • Bandbreite - Metrisch: 16 mm
  • Länge des Bands - Imperial: 82 ft
  • Klebebandfarbe: Schwarz
  • SVHC: No SVHC (16-Jan-2020)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: pp-klebeband, Befestigungsmittel, Halbzeuge, Klett, Werkstattbedarf, VELCRO, VEL-OW64127, 3499734, 349-9734
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 17,00*
    € 22,59*
    32 Tage
    nicht lagernd
    € 4,95*
    ab € 19,69*
    € 26,11*
    € 8,95*
    ab € 19,51*
    € 26,44*
    2 Tage
    39
    Frei Haus
    ab € 23,66*
    € 33,32*
    Lager 139
    90
    € 14,99*
    ab € 27,16*
    € 37,68*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 37,68*
    € 44,84
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 37,38*
    € 44,48
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 34,01*
    € 40,47
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 33,21*
    € 39,52
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 31,65*
    € 37,66
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 27,16*
    € 32,32
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.