Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VELCRO VEL-OW64100 KLEBEBAND, PP, 10MM X 25M, WEISS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3499720
Hersteller:
     Velcro
Herst.-Nr.:
     VEL-OW64100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
pp-klebeband weiß
Produktpalette: Professional ONE-WRAP
  • Rollenlänge - metrisch: 25 m
  • Haken: -
  • Rollenlänge - imperial: 82 ft
  • Banddurchmesser - metrisch: -
  • Formfaktor: Rolle
  • Banddurchmesser - imperial: -
  • Bandbreite - Imperial: 0.39 Zoll
  • Länge des Bands - Metrisch: 25 m
  • Bandbreite - Metrisch: 10 mm
  • Länge des Bands - Imperial: 82 ft
  • Klebebandfarbe: Weiß
  • SVHC: No SVHC (16-Jan-2020)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: pp-klebeband, Befestigungsmittel, Halbzeuge, Klett, Werkstattbedarf, VELCRO, VEL-OW64100, 3499720, 349-9720
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,70*
    ab € 10,07*
    € 13,62*
    Frei Haus
    ab € 12,26*
    € 16,50*
    € 8,95*
    ab € 14,39*
    € 19,73*
    Lager 139
    29
    € 14,99*
    ab € 19,13*
    € 28,32*
    4 Tage
    9
    € 1,00*
    ab € 21,82*
    € 28,66*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 28,32*
    € 33,70
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 27,92*
    € 33,22
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 25,56*
    € 30,42
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 23,52*
    € 27,99
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 22,91*
    € 27,26
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 19,13*
    € 22,76
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.