Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HUBER+SUHNER ENVIROFLEX 142 KOAXIALKABEL, 5MM, 50 OHM, 1M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3498644
Hersteller:
     Huber + Suhner
Herst.-Nr.:
     ENVIROFLEX 142
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Länge auf Rolle (metrisch): 100 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Schwarz, Blau
  • Leitermaterial: Versilbertes Kupfer
  • Drahtdurchmesser: -
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: Massivdraht
  • Koaxialkabel: Enviroflex 142, RG142
  • Impedanz: 50 ohm
  • Außendurchmesser: 5 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: -
  • Länge auf Rolle (imperial): 328 ft
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Mantelmaterial: LSFH
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, coax-kabel 50ohm, coax kabel, coax-kabel 100m, Einzeladern, Kabel, Koaxialkabel, konfektionierte, HUBER+SUHNER, ENVIROFLEX 142, 3498644, 349-8644
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 1.018,18*
    € 1.179,89*
    Lager 139
    5
    Frei Haus
    ab € 1.055,68*
    € 1.188,55*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 1.188,55*
    € 1.414,37
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 1.173,63*
    € 1.396,62
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 1.127,35*
    € 1.341,55
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 1.096,92*
    € 1.305,33
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 1.055,68*
    € 1.256,26
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 1.055,68* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Huber + Suhner
    21_BNC-50-3-28/133_NE
    ab € 17,18*
    Zubehör
    Huber + Suhner
    24_TNC-50-3-21/133_NE
    ab € 21,85*
    Zubehör
    Huber + Suhner
    11_BNC-50-3-5/133_NE
    ab € 17,32*
    Zubehör
    Huber + Suhner
    11_BNC-50-3-86/133_NE
    ab € 8,77*
    Zubehör
    Huber + Suhner
    11_SMA-50-3-46/133_NE
    ab € 6,34*
    Zubehör
    Huber + Suhner
    11_SMA-50-3-46/133_NH
    ab € 4,28*
    Zubehör
    Huber + Suhner
    11_SMA-50-3-56/199_NE
    ab € 7,90*
    Zubehör
    Huber + Suhner
    11_SMA-50-3-56/199_NH
    ab € 5,97*
    Zubehör
    Huber + Suhner
    11_TNC-50-3-115/133_NE
    ab € 12,82*
    Zubehör
    Huber + Suhner
    11_TNC-50-3-5/133_NE
    ab € 20,70*
    Zubehör
    Huber + Suhner
    16 QMA-50-3-1/133 NE
    ab € 15,96*
    Zubehör
    Huber + Suhner
    16_BNC-50-3-26/133_NE
    ab € 17,86*
    Zubehör
    Huber + Suhner
    16_BNC-50-3-7/133_NE
    ab € 19,38*
    Zubehör
    Huber + Suhner
    16_BNC-50-3-7/133_NH
    ab € 14,81*
    Zubehör
    Huber + Suhner
    16_N-50-3-27/133_NE
    ab € 13,42*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.