Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HUBER+SUHNER ENVIROFLEX 316 KOAXIALKABEL, 2.54MM, 50 OHM, 1M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3498641
Hersteller:
     Huber + Suhner
Herst.-Nr.:
     ENVIROFLEX 316
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Länge auf Rolle (metrisch): 100 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Blau
  • Leitermaterial: SPCCS (Versilberter, kupferbeschichteter Stahl)
  • Drahtdurchmesser: -
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: Massivdraht
  • Koaxialkabel: Enviroflex 316, RG316
  • Impedanz: 50 ohm
  • Außendurchmesser: 2.54 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: -
  • Länge auf Rolle (imperial): 328 ft
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Mantelmaterial: LSFH
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, coax-kabel 50ohm, coax kabel, coax-kabel 100m, Einzeladern, Kabel, Koaxialkabel, konfektionierte, HUBER+SUHNER, ENVIROFLEX 316, 3498641, 349-8641
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    pro Paket
    Frei Haus
    ab € 5,56*
    € 6,95*
    1 Tag
    200
    100
    pro Paket
    Frei Haus
    ab € 5,0299*
    € 7,4987*
    Lager 139
    1
    1
    pro Rolle
    Frei Haus
    ab € 523,64*
    € 737,10*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 737,10*
    € 877,15
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 564,82*
    € 672,14
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 553,83*
    € 659,06
    pro Rolle
    ab 20 Rollen
    € 540,14*
    € 642,77
    pro Rolle
    ab 50 Rollen
    € 527,64*
    € 627,89
    pro Rolle
    ab 7500 Rollen
    € 523,64*
    € 623,13
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 523,64* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Huber + Suhner
    24_BNC-50-2-13/133_NE
    ab € 16,08*
    Zubehör
    Huber + Suhner
    16_SMA-50-2-55/199_NE
    ab € 14,22*
    Zubehör
    Huber + Suhner
    11 TNC-50-2-1/133 NE
    ab € 19,41*
    Zubehör
    Huber + Suhner
    11_1023-C50-2-3/111_NE
    ab € 21,87*
    Zubehör
    Huber + Suhner
    11_BNC-50-2-13/133_NH
    ab € 12,17*
    Zubehör
    Huber + Suhner
    11_MMCX-50-2-3/111_OH
    ab € 5,39*
    Zubehör
    Huber + Suhner
    11_QLA-01-2-8/122_NE
    ab € 19,12*
    Zubehör
    Huber + Suhner
    11_QLA-01-2-8/122_NH
    ab € 13,96*
    Zubehör
    Huber + Suhner
    11_SMA-50-2-27/111_NE
    ab € 10,98*
    Zubehör
    Huber + Suhner
    11_SMA-50-2-42/133_NE
    ab € 8,87*
    Zubehör
    Huber + Suhner
    11_SMA-50-2-55/199_NE
    ab € 10,55*
    Zubehör
    Huber + Suhner
    11_SMC-50-2-10/111_NH
    ab € 7,81*
    Zubehör
    Huber + Suhner
    11_SMC-50-2-10/133_NE
    ab € 11,88*
    Zubehör
    Huber + Suhner
    16_BNC-50-2-3/133_NE
    ab € 17,82*
    Zubehör
    Huber + Suhner
    16_MCX-50-2-14/111_NE
    ab € 4,90*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.