Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HUBER+SUHNER 11 TNC-50-2-1/133 NE HF-KOAX-STECKV. TNC-STECKER 50 OHM KABEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3473270
Hersteller:
     Huber + Suhner
Herst.-Nr.:
     11 TNC-50-2-1/133 NE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
TNC Steckverbinder
tnc steckverbinder
Steckverbindertyp: TNC-Koaxial
  • Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Frequenz, max.: 11 GHz
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Impedanz: 50 ohm
  • Steckverbinderausführung: Gerader Stecker
  • Produktpalette: -
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Koaxialkabeltypen: Enviroflex 316, RG174/U, RG188A/U, RG316/U
  • SVHC: Lead (10-Jun-2022)
  • Koaxialanschluss: Gelötet
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: HF-, HF-Steckverbinder, Koaxialsteckverbinder, Steckverbinder, HUBER+SUHNER, 11 TNC-50-2-1/133 NE, 3473270, 347-3270
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 19,45*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 46,73*
    € 55,61
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 45,64*
    € 54,31
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 43,46*
    € 51,72
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 31,02*
    € 36,91
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 29,13*
    € 34,66
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 28,47*
    € 33,88
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 23,20*
    € 27,61
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 22,74*
    € 27,06
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 22,27*
    € 26,50
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 19,45*
    € 23,15
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Huber + Suhner
    ENVIROFLEX_316
    ab € 5,0299*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.