Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HUBER+SUHNER ENVIROFLEX 400 KOAXIALKABEL, 5MM, 50 OHM, 1M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3498622
Hersteller:
     Huber + Suhner
Herst.-Nr.:
     ENVIROFLEX 400
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Länge auf Rolle (metrisch): 100 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Schwarz, Blau
  • Leitermaterial: Versilbertes Kupfer
  • Drahtdurchmesser: -
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: Massivdraht
  • Koaxialkabel: Enviroflex 400, RG400
  • Impedanz: 50 ohm
  • Außendurchmesser: 5 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: -
  • Länge auf Rolle (imperial): 328 ft
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Mantelmaterial: LSFH
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, coax-kabel 50ohm, coax kabel, coax-kabel 100m, Einzeladern, Kabel, Koaxialkabel, konfektionierte, HUBER+SUHNER, ENVIROFLEX 400, 3498622, 349-8622
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 1.043,71*
    € 1.202,76*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 1.196,93*
    € 1.328,79*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 1.328,79*
    € 1.581,26
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 1.304,40*
    € 1.552,24
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 1.237,70*
    € 1.472,86
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 1.214,75*
    € 1.445,55
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 1.196,93*
    € 1.424,35
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 1.196,93* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Huber + Suhner
    11_BNC-50-3-88/133_NE
    ab € 8,92*
    Zubehör
    Huber + Suhner
    11_N-50-3-31/133_NE
    ab € 10,38*
    Zubehör
    Huber + Suhner
    11_N-50-3-31/133_NH
    ab € 7,19*
    Zubehör
    Huber + Suhner
    11_TNC-50-3-117/133_NE
    ab € 11,52*
    Zubehör
    Huber + Suhner
    16 QMA-50-3-1/133 NE
    ab € 15,92*
    Zubehör
    Huber + Suhner
    16_N-50-3-103/133_NE
    ab € 15,12*
    Zubehör
    Huber + Suhner
    21 TNC-50-3-17/133 NE
    ab € 51,71*
    Zubehör
    Huber + Suhner
    21_N-50-3-12/133_NE
    ab € 15,57*
    Zubehör
    Huber + Suhner
    24_BNC-50-3-25/133_NE
    ab € 19,49*
    Zubehör
    Huber + Suhner
    ENVIROFLEX_142
    ab € 1.025,30*
    Zubehör
    Huber + Suhner
    11_QMA-50-3-1/133_NE
    ab € 12,71*
    Zubehör
    Huber + Suhner
    16_QN-50-3-1/133_NE
    ab € 25,85*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.