Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Huber+Suhner Stecker Koaxialsteckverbinder QMA-Steckverbinder, Kabelmontage, Crimp-Anschluss, für RG400/U-Kabel, 50Ω,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6127044
Hersteller:
     Huber + Suhner
Herst.-Nr.:
     11_QMA-50-3-1/133_NE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
6127044
Steckverbinder
Koaxial HF Steckverbinder & Adapter
Koaxial Steckverbinder
Gender = Stecker
Montagetyp = Kabelmontage
Impedanz = 50Ω
Anschlussart = Crimp
Gehäuseausrichtung = Gerade
Kabeltyp = RG400/U
Betriebsfrequenz = 0 to 11GHz
Gehäusebeschichtung = Kupferlegierung
Kontaktmaterial = Messing
Kontaktbeschichtung = Gold

Stecker, gerade
Weitere Informationen:
Gender:
Stecker
Montagetyp:
Kabelmontage
Impedanz:
50Ω
Anschlussart:
Crimp
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Kabeltyp:
RG400/U
Betriebsfrequenz:
0 to 11GHz
Gehäusebeschichtung:
Kupferlegierung
Kontaktmaterial:
Messing
Kontaktbeschichtung:
Gold
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 12,61*
€ 25,15*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 14,46*
€ 35,76*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,15*
€ 29,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,76*
€ 29,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,80*
€ 27,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,30*
€ 26,54
pro Stück
ab 15 Stück
€ 21,35*
€ 25,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
ab 250 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.