Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INTEGRAL INMSDH8G10-90U1 8GB ULTIMAPRO MICROSD C10 90 MB/S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3498565
Hersteller:
     Integral Memory
Herst.-Nr.:
     INMSDH8G10-90U1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SDHC
SDHC Card
SDHC Karte
SDHC Speicherkarte
Versorgungsspannung, nom.: -
  • Produktpalette: Integral UltimaPro
  • Betriebstemperatur, max.: 60 °C
  • Kapazität, Speicher: 8 GB
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • SVHC: To Be Advised
  • Flash-Speicherkarte: MicroSDHC-Karte
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: micro SD, micro SD Card, microSD, microSD Card, microSD Karte, mikroSD Card, mikroSD Karte, mikroSD Speicherkarte, micro sd 8gb class 10, micro sd, micro sd 8gb, Flash-Speicherkarten, Halbleiter, ICs, Speicherbausteine, INTEGRAL, INMSDH8G10-90U1, 3498565, 349-8565
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    2764
    € 14,99*
    ab € 5,05*
    € 8,30*
    € 8,95*
    ab € 7,87*
    € 11,77*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,30*
    € 9,88
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,99*
    € 8,32
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,94*
    € 8,26
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,63*
    € 7,89
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,22*
    € 7,40
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 5,05*
    € 6,01
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.