Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP004373 ANTISTAT. FALTENBEUTEL, PINK, 460X750MM


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3495111
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP004373
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Faltenbeutel
Seitenfaltenbeutel
faltenbeutel
Breite - metrisch: 460 mm
  • Folienstärke: 75 µm
  • Produktpalette: Multicomp Pro Gusset Bags
  • Länge - metrisch: 750 mm
  • Länge - imperial: 29.53 Zoll
  • Beuteltyp: Antistatischer Beutel / ESD-Abschirmbeutel
  • Beutelfarbe: Pink
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Dichtung: -
  • Breite - imperial: 18.11 Zoll
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Antistatische, Arbeitsschutz, Beutel, den, ESD-Schutz, Produkte, Reinraumprodukte, MULTICOMP PRO, MP004373, 3495111, 349-5111
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 32,12*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 20 Stück (ab € 1,606* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 51,52*
    € 61,31
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 50,12*
    € 59,64
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 44,05*
    € 52,42
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 38,42*
    € 45,72
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 37,44*
    € 44,55
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 32,12*
    € 38,22
    pro Paket
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.