Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP004371 ANTISTAT. FALTENBEUTEL, PINK, 300X500MM


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3495109
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP004371
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Faltenbeutel
Seitenfaltenbeutel
faltenbeutel
Breite - metrisch: 300 mm
  • Folienstärke: 75 µm
  • Produktpalette: Multicomp Pro Gusset Bags
  • Länge - metrisch: 500 mm
  • Länge - imperial: 19.69 Zoll
  • Beuteltyp: Antistatischer Beutel / ESD-Abschirmbeutel
  • Beutelfarbe: Pink
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Dichtung: -
  • Breite - imperial: 11.81 Zoll
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Antistatische, Arbeitsschutz, Beutel, den, ESD-Schutz, Produkte, Reinraumprodukte, MULTICOMP PRO, MP004371, 3495109, 349-5109
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 11,43*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 20 Stück (ab € 0,5715* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 18,74*
    € 22,30
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 18,49*
    € 22,00
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 18,33*
    € 21,81
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 15,73*
    € 18,72
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 15,51*
    € 18,46
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 14,13*
    € 16,81
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 11,43*
    € 13,60
    pro Paket
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.