Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HUBER+SUHNER 32 SMA-TNC-50-1/1-- UE HF-ADAPTER SMA-STECKER/TNC-STECKER 50OHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3489406
Hersteller:
     Huber + Suhner
Herst.-Nr.:
     32 SMA-TNC-50-1/1-- UE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter SMA
SMA Adapter
Adapter TNC
TNC Adapter
Steckverbindertyp: Koaxial zwischen verschiedenen Baureihen
  • Ausführung Ausgangssteckverbinder: Stecker
  • Impedanz: 50 ohm
  • Produktpalette: -
  • Ausgangskoaxialtyp: SMA
  • Ausführung Zielsteckverbinder: Stecker
  • Zielkoaxialtyp: TNC
  • Adapterausführung: Gerader Adapter
  • SVHC: Lead (10-Jun-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: TNC Steckverbinder, adapter sma, HF-, HF-Adapter, Koaxialsteckverbinder, Steckverbinder, HUBER+SUHNER, 32 SMA-TNC-50-1/1-- UE, 3489406, 348-9406
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 68,25*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 122,97*
    € 146,33
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 120,38*
    € 143,25
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 101,50*
    € 120,79
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 89,49*
    € 106,49
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 80,35*
    € 95,62
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 78,74*
    € 93,70
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 77,14*
    € 91,80
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 68,25*
    € 81,22
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.