Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HUBER+SUHNER 33 SMA-N-Q50-4/1-3 NE HF-ADAPTER, SMA-STECKER/N-BUCHSE, 50 OHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3489379
Hersteller:
     Huber + Suhner
Herst.-Nr.:
     33 SMA-N-Q50-4/1-3 NE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
N Steckverbinder
Adapter N-Stecker
N-Anschluss Adapter
N-Stecker Adapter
Steckverbindertyp: Koaxial zwischen verschiedenen Baureihen
  • Ausführung Ausgangssteckverbinder: Stecker
  • Impedanz: 50 ohm
  • Produktpalette: -
  • Ausgangskoaxialtyp: SMA
  • Ausführung Zielsteckverbinder: Buchse
  • Zielkoaxialtyp: N
  • Adapterausführung: Gerader Adapter
  • SVHC: Lead (10-Jun-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Adapter SMA, SMA Adapter, SMA Steckverbinder, huber + suhner n-anschluss adapter, adapter sma, HF-, HF-Adapter, Koaxialsteckverbinder, Steckverbinder, HUBER+SUHNER, 33 SMA-N-Q50-4/1-3 NE, 3489379, 348-9379
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 59,28*
    € 87,22*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 59,15*
    € 105,53*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 105,53*
    € 125,58
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 104,05*
    € 123,82
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 87,75*
    € 104,42
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 78,44*
    € 93,34
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 70,43*
    € 83,81
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 69,02*
    € 82,13
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 67,61*
    € 80,46
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 59,15*
    € 70,39
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.