Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL HLG-320H-24AB LED-TREIBER KONSTANTSTROM/SPANN. 320.16W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3481809
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     HLG-320H-24AB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Ausgangsspannung, max.: 24 VDC
  • Anwendungen für das Netzteil: LED-Beleuchtung
  • Produktpalette: HLG-320H
  • Eingangsspannung, min.: 90 V
  • Eingangsspannung, max.: 305 V
  • Ausgangsleistung, max.: 320.16 W
  • Ausgangsstrom: 13.34 A
  • LED-Treiber-Modus: Konstantstrom, Konstantspannung
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Tischnetzgerät, Tischnetzteil, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, mean well led treiber, led treiber, AC, DC-LED-Netzteile, Komponenten, LED-Beleuchtung, LED-Netzteile, MEAN WELL, HLG-320H-24AB, 3481809, 348-1809
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 87,83*
    € 111,32*
    € 5,90*
    ab € 83,45*
    € 111,33*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 113,06*
    € 141,51*
    Frei Haus
    ab € 146,18*
    € 179,78*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 141,51*
    € 168,40
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 138,06*
    € 164,29
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 131,63*
    € 156,64
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 127,38*
    € 151,58
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 113,06*
    € 134,54
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.