Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HUBER+SUHNER 16 N-50-3-103/133 NE HF-KOAX-STECKV N-STECKER ABG 50OHM KABEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3473114
Hersteller:
     Huber + Suhner
Herst.-Nr.:
     16 N-50-3-103/133 NE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
N Steckverbinder
Kabel N-Stecker
N-Stecker Kabel
n steckverbinder stecker
Steckverbindertyp: N-Koaxial
  • Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Frequenz, max.: 11 GHz
  • Impedanz: 50 ohm
  • Produktpalette: -
  • Steckverbinderausführung: Abgewinkelter Stecker
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Koaxialkabeltypen: Enviroflex 400, G03233D, RG58C/U, RG223/U
  • SVHC: Lead (10-Jun-2022)
  • Koaxialanschluss: Gelötet
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: kabel n-stecker, n steckverbinder gewinkelt, HF-, HF-Steckverbinder, Koaxialsteckverbinder, Steckverbinder, HUBER+SUHNER, 16 N-50-3-103/133 NE, 3473114, 347-3114
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 15,28*
    € 30,59*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 15,16*
    € 37,10*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 37,10*
    € 44,15
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 36,69*
    € 43,66
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 34,52*
    € 41,08
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 24,50*
    € 29,16
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 23,25*
    € 27,67
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 22,72*
    € 27,04
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 18,51*
    € 22,03
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 18,14*
    € 21,59
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 17,77*
    € 21,15
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 15,16*
    € 18,04
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.