Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HUBER+SUHNER 21 BNC-50-3-12/133 NE HF-KOAX-STECKV, BNC-BUCHSE, 50OHM, KABEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3473040
Hersteller:
     Huber + Suhner
Herst.-Nr.:
     21 BNC-50-3-12/133 NE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
bnc steckverbinder buchse
bnc stecker
Steckverbindertyp: BNC-Koaxial
  • Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Frequenz, max.: 4 GHz
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Impedanz: 50 ohm
  • Steckverbinderausführung: Gerade Buchse
  • Produktpalette: -
  • Kontaktmaterial: Berylliumkupfer
  • Koaxialkabeltypen: Enviroflex 142, RG58C/U, RG223/U, RG400/U
  • SVHC: Lead (10-Jun-2022)
  • Koaxialanschluss: Gelötet
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: HF-, HF-Steckverbinder, Koaxialsteckverbinder, Steckverbinder, HUBER+SUHNER, 21 BNC-50-3-12/133 NE, 3473040, 347-3040
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 18,45*
    € 36,67*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 21,80*
    € 45,74*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 45,74*
    € 54,43
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 44,20*
    € 52,60
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 35,65*
    € 42,42
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 33,26*
    € 39,58
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 31,31*
    € 37,26
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 28,42*
    € 33,82
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 25,51*
    € 30,36
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 25,00*
    € 29,75
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 21,80*
    € 25,94
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.