Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HUBER+SUHNER 16 BNC-75-4-4/133 NE HF-KOAX-STECKER BNC ABGEW. 75OHM KABEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3473037
Hersteller:
     Huber + Suhner
Herst.-Nr.:
     16 BNC-75-4-4/133 NE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
bnc stecker 75 ohm
bnc stecker
Steckverbindertyp: BNC-Koaxial
  • Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Frequenz, max.: 1 GHz
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Impedanz: 75 ohm
  • Steckverbinderausführung: Abgewinkelter Stecker
  • Produktpalette: -
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Koaxialkabeltypen: GX04273, RG59B/U
  • SVHC: Lead (10-Jun-2022)
  • Koaxialanschluss: Gelötet
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: bnc stecker stecker, HF-, HF-Steckverbinder, Koaxialsteckverbinder, Steckverbinder, HUBER+SUHNER, 16 BNC-75-4-4/133 NE, 3473037, 347-3037
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 14,78*
    € 29,34*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 16,62*
    € 40,35*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 40,35*
    € 48,02
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 38,77*
    € 46,14
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 36,93*
    € 43,95
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 26,77*
    € 31,86
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 25,07*
    € 29,83
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 24,51*
    € 29,17
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 19,97*
    € 23,76
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 19,57*
    € 23,29
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 19,17*
    € 22,81
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 16,62*
    € 19,78
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.