Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HUBER+SUHNER 11 BNC-50-2-20/103 NE HF-KOAX-STECKV BNC-STECKER 50 OHM KABEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3473003
Hersteller:
     Huber + Suhner
Herst.-Nr.:
     11 BNC-50-2-20/103 NE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
M17-Steckverbinder
bnc-stecker gerade 50 ohm
SVHC: Lead (10-Jun-2022)
  • Koaxialanschluss: Gelötet
  • Steckverbindertyp: BNC-Koaxial
  • Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Frequenz, max.: 4 GHz
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Impedanz: 50 ohm
  • Steckverbinderausführung: Gerader Stecker
  • Produktpalette: -
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Koaxialkabeltypen: EZ 86 TP M17, Sucoform 86
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: bnc stecker, bnc-stecker 50 ohm, HF-, HF-Steckverbinder, Koaxialsteckverbinder, Steckverbinder, HUBER+SUHNER, 11 BNC-50-2-20/103 NE, 3473003, 347-3003
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 22,00*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 46,53*
    € 55,37
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 45,07*
    € 53,63
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 36,15*
    € 43,02
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 33,66*
    € 40,06
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 32,33*
    € 38,47
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 29,34*
    € 34,91
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 26,35*
    € 31,36
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 25,81*
    € 30,71
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 22,00*
    € 26,18
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.