Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HUBER+SUHNER 11 BNC-50-2-16/133 NE HF-KOAX-STECKV BNC-STECKER 50 OHM KABEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3473001
Hersteller:
     Huber + Suhner
Herst.-Nr.:
     11 BNC-50-2-16/133 NE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
bnc-stecker gerade 50 ohm
bnc stecker
Steckverbindertyp: BNC-Koaxial
  • Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Frequenz, max.: 4 GHz
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Impedanz: 50 ohm
  • Steckverbinderausführung: Gerader Stecker
  • Produktpalette: -
  • Kontaktmaterial: Messing, Bronze
  • Koaxialkabeltypen: G01130HT
  • SVHC: Lead (10-Jun-2022)
  • Koaxialanschluss: Crimp
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: bnc-stecker 50 ohm, HF-, HF-Steckverbinder, Koaxialsteckverbinder, Steckverbinder, HUBER+SUHNER, 11 BNC-50-2-16/133 NE, 3473001, 347-3001
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 15,13*
    € 30,34*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 17,29*
    € 42,01*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 42,01*
    € 49,99
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 40,41*
    € 48,09
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 38,52*
    € 45,84
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 27,73*
    € 33,00
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 26,61*
    € 31,67
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 26,00*
    € 30,94
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 21,19*
    € 25,22
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 20,77*
    € 24,72
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 20,34*
    € 24,20
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 17,29*
    € 20,58
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.