Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB - KOPEX EXLB0410 SCHUTZROHR VERZ. STAHL PVC 20MM/SCHWARZ


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3464975
Hersteller:
     ABB - KOPEX
Herst.-Nr.:
     EXLB0410
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Kabel-Rohr
Kabel-Schutzrohr
Produktpalette: EXLB
  • Außendurchmesser: -
  • Beschichtung: PVC
  • Kabelrohrfarbe: Schwarz
  • Kabelrohrmaterial: Stahl, verzinkt
  • SVHC: No SVHC (16-Jan-2020)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, elektroinstallationsrohr stahl, elektroinstallationsrohr, Einzeladern, Kabel, Kabelmanagement, Kabelschutzschläuche, konfektionierte, rohre, ABB - KOPEX, EXLB0410, 3464975, 346-4975
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 259,82*
      
    Preis gilt ab 500 Rollen
    1 Rolle enthält 10 Stück (ab € 25,982* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 349,62*
    € 416,05
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 348,04*
    € 414,17
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 330,38*
    € 393,15
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 310,12*
    € 369,04
    pro Rolle
    ab 25 Rollen
    € 303,67*
    € 361,37
    pro Rolle
    ab 50 Rollen
    € 297,20*
    € 353,67
    pro Rolle
    ab 100 Rollen
    € 290,74*
    € 345,98
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 259,82*
    € 309,19
    pro Rolle
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.