Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB - KOPEX EXQA0606 VERSCHR SCHUTZROHR NPT GER MESSING 32MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3464965
Hersteller:
     ABB - KOPEX
Herst.-Nr.:
     EXQA0606
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Kabel-Rohr
Kabel-Schutzrohr
Produktpalette: EXQ Series
  • Konfiguration: Gerade
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP66, IP67
  • Handelsgröße: 1 Zoll
  • Kabelrohrfarbe: Metallic
  • Kabelrohrmaterial: Messing
  • Außenlänge: 30 mm
  • SVHC: No SVHC (16-Jan-2020)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, schutzrohr messing, elektroinstallationsrohr, Anschlussstücke, Einzeladern, Kabel, Kabelmanagement, Kabelschutzschläuche, Kabelverschraubungen, konfektionierte, rohre, ABB - KOPEX, EXQA0606, 3464965, 346-4965
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 99,43*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 160,60*
    € 191,11
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 156,26*
    € 185,95
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 146,55*
    € 174,39
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 133,83*
    € 159,26
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 127,08*
    € 151,23
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 121,94*
    € 145,11
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 117,53*
    € 139,86
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 99,43*
    € 118,32
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.