Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB - KOPEX EXQA0505 VERSCHR SCHUTZROHR NPT GER MESSING 25MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3464964
Hersteller:
     ABB - KOPEX
Herst.-Nr.:
     EXQA0505
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Kabel-Rohr
Kabel-Schutzrohr
Produktpalette: EXQ Series
  • Konfiguration: Gerade
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP66, IP67
  • Handelsgröße: 0.75 Zoll
  • Kabelrohrfarbe: Metallic
  • Kabelrohrmaterial: Messing
  • Außenlänge: 25 mm
  • SVHC: No SVHC (16-Jan-2020)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, schutzrohr messing, elektroinstallationsrohr, Anschlussstücke, Einzeladern, Kabel, Kabelmanagement, Kabelschutzschläuche, Kabelverschraubungen, konfektionierte, rohre, ABB - KOPEX, EXQA0505, 3464964, 346-4964
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 73,55*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 119,92*
    € 142,70
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 117,72*
    € 140,09
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 108,28*
    € 128,85
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 100,27*
    € 119,32
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 95,22*
    € 113,31
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 91,36*
    € 108,72
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 88,06*
    € 104,79
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 73,55*
    € 87,52
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.