Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB - KOPEX EXQA0404 VERSCHR SCHUTZROHR NPT GER MESSING 20MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3464963
Hersteller:
     ABB - KOPEX
Herst.-Nr.:
     EXQA0404
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Kabel-Rohr
Kabel-Schutzrohr
Produktpalette: EXQ Series
  • Konfiguration: Gerade
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP66, IP67
  • Handelsgröße: 0.5 Zoll
  • Kabelrohrfarbe: Metallic
  • Kabelrohrmaterial: Messing
  • Außenlänge: 22 mm
  • SVHC: No SVHC (16-Jan-2020)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, schutzrohr messing, elektroinstallationsrohr, Anschlussstücke, Einzeladern, Kabel, Kabelmanagement, Kabelschutzschläuche, Kabelverschraubungen, konfektionierte, rohre, ABB - KOPEX, EXQA0404, 3464963, 346-4963
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 36,95*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 62,21*
    € 74,03
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 61,64*
    € 73,35
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 55,73*
    € 66,32
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 51,01*
    € 60,70
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 50,78*
    € 60,43
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 48,21*
    € 57,37
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 46,27*
    € 55,06
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 44,59*
    € 53,06
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 36,95*
    € 43,97
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.