Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB - KOPEX HAMM0304G1 VERSCHR. SCHUTZROHR GERADE MESSING 16MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3464958
Hersteller:
     ABB - KOPEX
Herst.-Nr.:
     HAMM0304G1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Kabel-Rohr
Kabel-Schutzrohr
Produktpalette: G1 Series
  • Konfiguration: Gerade
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP66
  • Handelsgröße: -
  • Kabelrohrfarbe: Metallic
  • Kabelrohrmaterial: Messing
  • Außenlänge: -
  • SVHC: No SVHC (16-Jan-2020)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, schutzrohr messing, elektroinstallationsrohr, Anschlussstücke, Einzeladern, Kabel, Kabelmanagement, Kabelschutzschläuche, Kabelverschraubungen, konfektionierte, rohre, ABB - KOPEX, HAMM0304G1, 3464958, 346-4958
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 81,55*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 112,10*
    € 133,40
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 109,18*
    € 129,92
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 103,37*
    € 123,01
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 100,86*
    € 120,02
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 98,76*
    € 117,52
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 97,75*
    € 116,32
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 97,74*
    € 116,31
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 81,55*
    € 97,04
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.