Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB - KOPEX FST0410 SCHUTZROHR EDELSTAHL 316 LFH 20MM SCHW


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3464949
Hersteller:
     ABB - KOPEX
Herst.-Nr.:
     FST0410
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Kabel-Rohr
Kabel-Schutzrohr
Produktpalette: FST
  • Außendurchmesser: 21.1 mm
  • Beschichtung: LFH (geringe Brandgefahr)
  • Kabelrohrfarbe: Schwarz
  • Kabelrohrmaterial: Edelstahl 316
  • SVHC: No SVHC (16-Jan-2020)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, elektroinstallationsrohr edelstahl, elektroinstallationsrohr, Einzeladern, Kabel, Kabelmanagement, Kabelschutzschläuche, konfektionierte, rohre, ABB - KOPEX, FST0410, 3464949, 346-4949
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 688,76*
      
    Preis gilt ab 500 Rollen
    1 Rolle enthält 10 Stück (ab € 68,876* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 869,87*
    € 1.035,15
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 845,60*
    € 1.006,26
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 777,72*
    € 925,49
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 727,54*
    € 865,77
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 688,76*
    € 819,62
    pro Rolle
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.