Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB - KOPEX KSU0410 SCHUTZROHR EDELSTAHL 316, 20MM, METALLIC


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3464944
Hersteller:
     ABB - KOPEX
Herst.-Nr.:
     KSU0410
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Kabel-Rohr
Kabel-Schutzrohr
Produktpalette: KSU
  • Außendurchmesser: 20.2 mm
  • Beschichtung: Unbeschichtet
  • Kabelrohrfarbe: Metallic
  • Kabelrohrmaterial: Edelstahl
  • SVHC: No SVHC (16-Jan-2020)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, elektroinstallationsrohr edelstahl, elektroinstallationsrohr, Einzeladern, Kabel, Kabelmanagement, Kabelschutzschläuche, konfektionierte, rohre, ABB - KOPEX, KSU0410, 3464944, 346-4944
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 376,88*
      
    Preis gilt ab 500 Rollen
    1 Rolle enthält 10 Stück (ab € 37,688* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 551,65*
    € 656,46
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 548,92*
    € 653,21
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 509,97*
    € 606,86
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 479,77*
    € 570,93
    pro Rolle
    ab 25 Rollen
    € 423,13*
    € 503,52
    pro Rolle
    ab 50 Rollen
    € 416,33*
    € 495,43
    pro Rolle
    ab 100 Rollen
    € 409,48*
    € 487,28
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 376,88*
    € 448,49
    pro Rolle
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.