Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB - KOPEX BCM0505 VERSCHR. SCHUTZROHR GERADE MESSING 25MM


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3464943
Hersteller:
     ABB - KOPEX
Herst.-Nr.:
     BCM0505
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Kabel-Rohr
Kabel-Schutzrohr
Produktpalette: C12 Series
  • Konfiguration: Gerade
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP66, IP67
  • Handelsgröße: -
  • Kabelrohrfarbe: Metallic - Nickelbeschichtung
  • Kabelrohrmaterial: Messing
  • Außenlänge: 30.5 mm
  • SVHC: No SVHC (16-Jan-2020)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, schutzrohr messing, elektroinstallationsrohr, Anschlussstücke, Einzeladern, Kabel, Kabelmanagement, Kabelschutzschläuche, Kabelverschraubungen, konfektionierte, rohre, ABB - KOPEX, BCM0505, 3464943, 346-4943
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 118,23*
      
    Preis gilt ab 500 Pakete
    1 Paket enthält 10 Stück (ab € 11,823* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 190,19*
    € 226,33
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 186,52*
    € 221,96
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 175,46*
    € 208,80
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 158,31*
    € 188,39
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 150,32*
    € 178,88
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 144,25*
    € 171,66
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 139,03*
    € 165,45
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 118,23*
    € 140,69
    pro Paket
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.