Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB - KOPEX BCM0404 VERSCHR. SCHUTZROHR GERADE MESSING 20MM


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3464942
Hersteller:
     ABB - KOPEX
Herst.-Nr.:
     BCM0404
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Kabel-Rohr
Kabel-Schutzrohr
Produktpalette: C12 Series
  • Konfiguration: Gerade
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP66, IP67
  • Handelsgröße: -
  • Kabelrohrfarbe: Metallic - Nickelbeschichtung
  • Kabelrohrmaterial: Messing
  • Außenlänge: 28.5 mm
  • SVHC: No SVHC (16-Jan-2020)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, schutzrohr messing, elektroinstallationsrohr, Anschlussstücke, Einzeladern, Kabel, Kabelmanagement, Kabelschutzschläuche, Kabelverschraubungen, konfektionierte, rohre, ABB - KOPEX, BCM0404, 3464942, 346-4942
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 209,40*
      
    Preis gilt ab 500 Pakete
    1 Paket enthält 25 Stück (ab € 8,376* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 294,06*
    € 349,93
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 291,64*
    € 347,05
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 271,51*
    € 323,10
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 254,65*
    € 303,03
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 249,46*
    € 296,86
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 244,25*
    € 290,66
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 239,05*
    € 284,47
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 209,40*
    € 249,19
    pro Paket
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.