Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB - KOPEX PSBF0510 SCHUTZROHR GS/KRAFTPAPIER PVC 25MM/SCHW


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3464936
Hersteller:
     ABB - KOPEX
Herst.-Nr.:
     PSBF0510
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Kabel-Rohr
Kabel-Schutzrohr
Produktpalette: PSBF
  • Außendurchmesser: 27.3 mm
  • Beschichtung: PVC
  • Kabelrohrfarbe: Schwarz
  • Kabelrohrmaterial: Verzinkter Stahl / Kraftpapier
  • SVHC: No SVHC (16-Jan-2020)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, elektroinstallationsrohre pvc, elektroinstallationsrohr, Einzeladern, Kabel, Kabelmanagement, Kabelschutzschläuche, konfektionierte, rohre, ABB - KOPEX, PSBF0510, 3464936, 346-4936
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 297,81*
      
    Preis gilt ab 500 Rollen
    1 Rolle enthält 10 Stück (ab € 29,781* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 433,69*
    € 516,09
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 407,17*
    € 484,53
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 382,95*
    € 455,71
    pro Rolle
    ab 25 Rollen
    € 337,75*
    € 401,92
    pro Rolle
    ab 50 Rollen
    € 332,32*
    € 395,46
    pro Rolle
    ab 100 Rollen
    € 326,86*
    € 388,96
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 297,81*
    € 354,39
    pro Rolle
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.