Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB - KOPEX XMM0606 VERSCHR. SCHUTZROHR GERADE MESSING 32MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3464932
Hersteller:
     ABB - KOPEX
Herst.-Nr.:
     XMM0606
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Kabel-Rohr
Kabel-Schutzrohr
Produktpalette: XMM Series
  • Konfiguration: Gerade
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP66, IP67
  • Handelsgröße: 1 Zoll
  • Kabelrohrfarbe: Metallic
  • Kabelrohrmaterial: Messing
  • Außenlänge: -
  • SVHC: No SVHC (16-Jan-2020)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, schutzrohr messing, elektroinstallationsrohr, Anschlussstücke, Einzeladern, Kabel, Kabelmanagement, Kabelschutzschläuche, Kabelverschraubungen, konfektionierte, rohre, ABB - KOPEX, XMM0606, 3464932, 346-4932
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 37,45*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 62,40*
    € 74,26
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 61,83*
    € 73,58
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 55,84*
    € 66,45
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 51,14*
    € 60,86
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 50,90*
    € 60,57
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 48,34*
    € 57,52
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 46,38*
    € 55,19
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 44,70*
    € 53,19
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 37,45*
    € 44,57
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.