Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB - KOPEX FLT0510 SCHUTZROHR VERZINKT. STAHL LFH 25MM/SCHW


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3464926
Hersteller:
     ABB - KOPEX
Herst.-Nr.:
     FLT0510
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Kabel-Rohr
Kabel-Schutzrohr
Produktpalette: FLT
  • Außendurchmesser: 26.4 mm
  • Beschichtung: LFH (geringe Brandgefahr)
  • Kabelrohrfarbe: Schwarz
  • Kabelrohrmaterial: Stahl, verzinkt
  • SVHC: No SVHC (16-Jan-2020)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, elektroinstallationsrohr stahl, elektroinstallationsrohr, Einzeladern, Kabel, Kabelmanagement, Kabelschutzschläuche, konfektionierte, rohre, ABB - KOPEX, FLT0510, 3464926, 346-4926
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1.405,96*
      
    Preis gilt ab 500 Rollen
    1 Rolle enthält 30 Stück (ab € 46,86534* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 1.680,49*
    € 1.999,78
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 1.630,89*
    € 1.940,76
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 1.517,38*
    € 1.805,68
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 1.447,78*
    € 1.722,86
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 1.405,96*
    € 1.673,09
    pro Rolle
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.