Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB - ADAPTAFLEX SPL32M32SAM VERSCHR SCHUTZROHR GERADE EDELSTAHL 32MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3464895
Hersteller:
     ABB - ADAPTAFLEX
Herst.-Nr.:
     SPL32M32SAM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Kabel-Rohr
Kabel-Schutzrohr
Produktpalette: SAM Series
  • Konfiguration: Gerade
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP67, IP68, IP69
  • Handelsgröße: 1 Zoll
  • Kabelrohrfarbe: Metallic
  • Kabelrohrmaterial: Edelstahl 316
  • Außenlänge: -
  • SVHC: No SVHC (16-Jan-2020)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, elektroinstallationsrohr edelstahl, elektroinstallationsrohr, Anschlussstücke, Einzeladern, Kabel, Kabelmanagement, Kabelschutzschläuche, Kabelverschraubungen, konfektionierte, rohre, ABB - ADAPTAFLEX, SPL32M32SAM, 3464895, 346-4895
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 200,17*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 269,25*
    € 320,41
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 267,00*
    € 317,73
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 255,49*
    € 304,03
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 233,05*
    € 277,33
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 228,20*
    € 271,56
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 223,34*
    € 265,77
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 218,48*
    € 259,99
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 200,17*
    € 238,20
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.