Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB - ADAPTAFLEX SPL25M25SAM VERSCHR SCHUTZROHR GERADE EDELSTAHL 25MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3464894
Hersteller:
     ABB - ADAPTAFLEX
Herst.-Nr.:
     SPL25M25SAM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Kabel-Rohr
Kabel-Schutzrohr
Produktpalette: SAM Series
  • Konfiguration: Gerade
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP67, IP68, IP69
  • Handelsgröße: 0.75 Zoll
  • Kabelrohrfarbe: Metallic
  • Kabelrohrmaterial: Edelstahl 316
  • Außenlänge: -
  • SVHC: No SVHC (16-Jan-2020)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, elektroinstallationsrohr edelstahl, elektroinstallationsrohr, Anschlussstücke, Einzeladern, Kabel, Kabelmanagement, Kabelschutzschläuche, Kabelverschraubungen, konfektionierte, rohre, ABB - ADAPTAFLEX, SPL25M25SAM, 3464894, 346-4894
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 126,72*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 175,77*
    € 209,17
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 171,56*
    € 204,16
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 166,44*
    € 198,06
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 158,43*
    € 188,53
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 155,13*
    € 184,60
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 151,83*
    € 180,68
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 148,53*
    € 176,75
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 126,72*
    € 150,80
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.