Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB - ADAPTAFLEX SPL20M20SAM VERSCHR SCHUTZROHR GERADE EDELSTAHL 16MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3464893
Hersteller:
     ABB - ADAPTAFLEX
Herst.-Nr.:
     SPL20M20SAM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Kabel-Rohr
Kabel-Schutzrohr
Produktpalette: SAM Series
  • Konfiguration: Gerade
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP67, IP68, IP69
  • Handelsgröße: 0.5 Zoll
  • Kabelrohrfarbe: Metallic
  • Kabelrohrmaterial: Edelstahl 316
  • Außenlänge: -
  • SVHC: No SVHC (16-Jan-2020)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, elektroinstallationsrohr edelstahl, elektroinstallationsrohr, Anschlussstücke, Einzeladern, Kabel, Kabelmanagement, Kabelschutzschläuche, Kabelverschraubungen, konfektionierte, rohre, ABB - ADAPTAFLEX, SPL20M20SAM, 3464893, 346-4893
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 97,59*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 136,96*
    € 162,98
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 133,55*
    € 158,92
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 128,52*
    € 152,94
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 124,46*
    € 148,11
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 121,86*
    € 145,01
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 119,28*
    € 141,94
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 116,68*
    € 138,85
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 97,59*
    € 116,13
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.