Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESTEC TT-SI 8050 OSZ.TASTKOPF, 70MGHZ, DIFFERENZTASTKOPF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3442882
Hersteller:
     Testec
Herst.-Nr.:
     TT-SI 8050
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Oszilloskop-Tastkopf
Tastkopf
tastkopf differential
tastkopf
Bandbreite: 70 MHz
  • Tastkopf-Dämpfung: 01:50, 1:500
  • Zur Verwendung mit: Oszilloskope
  • Produktpalette: TT-SI 8000 Series
  • Tastkopf-Funktion: Differentiell
  • Eingangsspannung, max.: 1.5 kV
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: tastkopf testec, Frequenztastköpfe, Messleitungen, Messtechnik, Oszilloskope, Spannungstastköpfe, Tastköpfe, TESTEC, TT-SI 8050, 3442882, 344-2882
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 681,07*
    € 753,46*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 730,44*
    € 885,71*
    Frei Haus
    ab € 892,47*
    € 988,47*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 885,71*
    € 1.053,99
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 858,80*
    € 1.021,97
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 809,39*
    € 963,17
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 775,41*
    € 922,74
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 742,56*
    € 883,65
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 730,44*
    € 869,22
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.