Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION H5CX-A11D-N DIGITAL TIMERS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3440327
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     H5CX-A11D-N
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrierelais
Nachlauf-Relais
Nachlaufrelais
Zeitrelais
Breite des Frontplattenausschnitts: 48 mm
  • Zeit, min.: 1 ms
  • Versorgungsspannung, max.: 24 V
  • Timer-Ausgang: 1 Umschaltrelais
  • Anzahl Timing-Bereiche: 10 Bereich(e)
  • Anzahl der Stellen: 4
  • Nennstrom: 5 A
  • Zeit, max.: 9999 h
  • Höhe des Frontplattenausschnitts: 48 mm
  • Verbindung / Anschluss: Steckverbindung
  • Timerfunktionen: Multifunktion
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: industrierelais omron, industrierelais, Automatisierung, Digitale, Einbauanzeigen, Einbauinstrumente, instrumente, Prozesssteuerung, Timer, OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION, H5CX-A11D-N, 3440327, 344-0327
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    8 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 177,40*
    € 213,44*
    20 Tage
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 192,88*
    € 226,47*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 226,26*
    € 263,86*
    € 6,90*
    ab € 263,82*
    € 338,56*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 263,86*
    € 313,99
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 262,41*
    € 312,27
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 245,75*
    € 292,44
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 241,71*
    € 287,63
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 226,26*
    € 269,25
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.