Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEXPERIA PZU6.2B,115 Z-DIODE, AECQ101, 6.2V, 0.31W, SC-90


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3440184
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     PZU6.2B,115
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
smd z-diode
Produktpalette: PZUxB
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Verlustleistung: 310 mW
  • Qualifikation: AEC-Q101
  • Zener-Spannung, nom.: 6.2 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Bauform - Diode: SC-90
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: smd diode, Dioden, Einzelne, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, Zener-Dioden, NEXPERIA, PZU6.2B,115, 3440184, 344-0184
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    1430
    5
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,0243*
    € 0,2758*
    3
    pro Packung
    € 5,90*
    ab € 0,175*
    € 0,38*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,2758*
    € 0,3282
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,1943*
    € 0,23122
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0894*
    € 0,10639
    pro Stück
    ab 150 Stück
    € 0,0769*
    € 0,09151
    pro Stück
    ab 300 Stück
    € 0,076*
    € 0,09044
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0557*
    € 0,06628
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0353*
    € 0,04201
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,0344*
    € 0,04094
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,032*
    € 0,03808
    pro Stück
    ab 7500000 Stück
    € 0,0243*
    € 0,02892
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,379* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.