Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEXPERIA PESD5V0V1BDSF,315 ESD-SCHUTZDIODE, 5V, DSN0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3439997
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     PESD5V0V1BDSF,315
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Schutzdiode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Produktpalette: -
  • Begrenzungsspannung Vc, max.: 12.8 V
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Betriebsspannung: 5 V
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Verlustleistung Pd: -
  • Bauform - Diode: DSN0603
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode, ESD-Schutzbausteine, Schaltungsschutz, NEXPERIA, PESD5V0V1BDSF,315, 3439997, 343-9997
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0554*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,4501*
    € 0,53562
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,3061*
    € 0,36426
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,122*
    € 0,14518
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1108*
    € 0,13185
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,08*
    € 0,0952
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0708*
    € 0,08425
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0694*
    € 0,08259
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0554*
    € 0,06593
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.