Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FESTO LSP-1/4-D HEISSLUFTPISTOLE, 0-10BAR, 120LPM, 90DBA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3439481
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     LSP-1/4-D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abblashahn
Abblaspistole
Ausblasepistole
Ausblaspistole
Produktpalette: Produktreihe LSP
  • Luftdruck, max.: -
  • Betriebsdruck, max.: 10 bar
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Luftkupplungsgröße: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Blasepistole, Blaspistole, Heißluft-Schweißgerät, Heißluftgebläse, Heißluftpistole, festo ausblasepistole, ausblaspistole, ausblaspistole 10 bar, Druckluftwerkzeuge, Spritzpistolen, Werkstattbedarf, Werkzeuge, FESTO, LSP-1/4-D, 3439481, 343-9481
    Angebote (8)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10 Tage
    nicht lagernd
    € 4,30*
    ab € 17,00*
    € 24,59*
    2 Tage
    140
    € 8,90*
    ab € 18,35*
    € 25,43*
    15 Tage
    nicht lagernd
    € 4,90*
    ab € 18,78*
    € 26,17*
    € 5,46*
    ab € 19,81*
    € 27,31*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 27,36*
    € 35,91*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 35,91*
    € 42,73
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 35,38*
    € 42,10
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 33,49*
    € 39,85
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 32,26*
    € 38,39
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 30,85*
    € 36,71
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 27,36*
    € 32,56
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    RS Pro
    4885568
    ab € 28,38*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.