Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON BUSSMANN CC06FA750MA-TR SICHERUNG, FLINK, 0.75A, 63V DC, 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3437247
Hersteller:
     Bussmann by Eaton
Herst.-Nr.:
     CC06FA750MA-TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HH-Sicherung
Hochleistungssicherung
SMD-Sicherung
smd-sicherung flink
Nennspannung V AC: -
  • Produktpalette: CC06FA
  • Schaltvermögen DC-Strom: 50 A
  • Bauform - Sicherung: 0603 [Metrisch: 1608]
  • Sicherungsstrom: 750 mA
  • Auslöseverhalten: Flink
  • Nennspannung, V DC: 63 VDC
  • SVHC: Diboron trioxide (17-Jan-2022)
  • Schaltvermögen AC-Strom: 50 A
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: hh sicherung, Schaltungsschutz, Sicherungen, SMD-Sicherungen, EATON BUSSMANN, CC06FA750MA-TR, 3437247, 343-7247
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,446*
      
    Preis gilt ab 75.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,754*
    € 0,89726
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,704*
    € 0,83776
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,657*
    € 0,78183
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,627*
    € 0,74613
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,60*
    € 0,714
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,594*
    € 0,70686
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,576*
    € 0,68544
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,57*
    € 0,6783
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,563*
    € 0,66997
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,556*
    € 0,66164
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,446*
    € 0,53074
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.