Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FESTO PUN-H-8X1,25-BL KUNSTSTOFFSCHLAUCH 10BAR, PU, 50M, BLAU


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3432498
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     PUN-H-8X1,25-BL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluftleitung
Druckluftrohr
Pneumatik Kunststoffrohre
Pneumatik Rohr
Länge: 50 m
  • Produktpalette: PUN-H
  • Außendurchmesser: 8 mm
  • Rohrmaterial: PU (Polyurethan)
  • Druck, max.: 10 bar
  • Farbe: Blau
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Innendurchmesser: 5.7 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (10)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    4 Tage
    2
    1
    pro Meter
    € 4,30*
    ab € 0,75*
    € 1,20*
    16 Tage
    nicht lagernd
    1
    pro Meter
    € 4,90*
    ab € 0,80*
    € 1,25*
    2 Tage
    60497
    50
    pro Meter
    € 5,90*
    ab € 1,00*
    € 1,29*
    7 Tage
    nicht lagernd
    50
    pro Meter
    € 6,95*
    ab € 1,06*
    € 1,36*
    Lager 139
    8
    1
    pro Rolle
    Frei Haus
    ab € 77,19*
    € 96,31*
    Menge:  Rolle  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 96,31*
    € 114,61
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 84,92*
    € 101,05
    pro Rolle
    ab 50 Rollen
    € 81,31*
    € 96,76
    pro Rolle
    ab 100 Rollen
    € 79,26*
    € 94,32
    pro Rolle
    ab 200 Rollen
    € 77,76*
    € 92,53
    pro Rolle
    ab 30000 Rollen
    € 77,19*
    € 91,86
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 50 Stück (ab € 1,5438* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Festo
    GRLA-1/8-QS-8-MF-D
    ab € 11,27*
    Zubehör
    Festo
    GRLA-3/8-QS-8-RS-D
    ab € 17,32*
    Zubehör
    Festo
    NPQH-D-G18-Q8-P10
    ab € 1,34*
    Zubehör
    Festo
    NPQH-L-G18-Q8-P10
    ab € 1,95*
    Zubehör
    Festo
    NPQP-L-R18-Q8-FD-P10
    ab € 6,33*
    Zubehör
    Festo
    NPQP-D-R18-Q8-FD-P10
    ab € 4,49*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.