Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo NPQH Winkelgewindeadapter, Gewinde-zu-Rohr, Messing, G1/8 Stecker, 20 bar chemikalienresistent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1259841
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     NPQH-L-G18-Q8-P10
EAN/GTIN:
     4052568059859
Suchbegriffe:
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
L-Steckverbinder Pneumatik
Pneumatik Aufschraubsteckverbinder
Stecker A = G1/8 Stecker
Stecker B = 8-mm-Steckanschluss
Pneumatik-Anschlusstyp = Winkelgewindeadapter
Anschlussausführung = Gewinde-zu-Rohr
Gewindeanschluss = G1/8 Stecker
Serie = NPQH
Eingangsanschluss = G 1/8-Außengewinde
Modellnummer = 578282
Ausgangsanschluss = Einsteckmontage 8 mm
Anzahl der Auslassöffnungen = 1
Gewindematerial = Messing
Chemikalienbeständig = Ja
Erfüllte Normen = ISO8573-1:2010

Festo Winkelgewindeadapter G 1/8 Stecker auf Steckmontage 8 mm - Serie NPQH - NPQH-L-G18-Q8-P10 Sie müssen Platz sparen, während Sie eine Verbindung in einem pneumatischen System herstellen? Mit einem G1/8-Gewinde an einem Ende und einem 8-mm-Steckanschluss am anderen Ende hilft Ihnen dieser Winkeladapter von Festo, Ihre Systeme schnell und einfach zu bauen oder einzustellen. Das rechtwinklige Design spart Platz und leitet den Druck dort, wo Sie ihn benötigen. Dieses Gerät besteht aus robustem vernickeltem Messing und ist sehr korrosionsbeständig mit einer CRC-Einstufung (Korrosionsbeständigkeit Klasse) 3. Er kann mit Drücken von bis zu 20 bar betrieben werden, sodass Sie ihn mit den Druckboostern der DPA-Serie von Festo verwenden können. Da das Gerät bei extrem hohen Temperaturen von bis zu +150 °C betrieben werden kann und chemische Reinigungsflüssigkeiten verträgt, ist es gut für den Einsatz in der Nahrungsmittelindustrie geeignet.• Leicht bei 22,2 g. • Aus vernickeltem Messing für lange Lebensdauer • 2 mm dicke Schlauchwand, damit sie dort eingesetzt werden kann, wo Schweißspritzer auftreten • Vielseitiger drehbarer Anschluss für flexible Installation • Ideal für den Einsatz in der Lebensmittel- und Automobilindustrie sowie für die industrielle Automatisierung
Weitere Informationen:
Stecker A:
G1/8 Stecker
Stecker B:
8-mm-Steckanschluss
Pneumatik-Anschlusstyp:
Winkelgewindeadapter
Anschlussausführung:
Gewinde-zu-Rohr
Gewindeanschluss:
G1/8 Stecker
Serie:
NPQH
Eingangsanschluss:
G 1/8-Außengewinde
Modellnummer:
578282
Ausgangsanschluss:
Einsteckmontage 8 mm
Anzahl der Auslassöffnungen:
1
Gewindematerial:
Messing
Chemikalienbeständig:
Ja
Erfüllte Normen:
ISO8573-1:2010
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Einschraubsteckverbinder, Pneumatik T-Steckverbinder, Pneumatik Winkel-Steckverbinder, Pneumatik-Kreuzverbinder, Schottsteckanschluß, Steckverbinder Druckluft, T-Steckverbinder Pneumatik, Winkel-Steckverbinder Pneumatik, Winkelsteckverbinder Pneumatik, Aufschraubklemmringverschraubung, Druckluftkreuzverschraubung, Druckluftschraubverbindung, Einschraubstutzen, Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, druckluftsteckverbinder messing, druckluftsteckverbinder festo, gerade steckverbinder, 1259841, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatische Anschlüsse, Festo, NPQHLG18Q8P10, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Fittings
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2046
10
€ 8,90*
ab € 1,96*
€ 2,57*
8 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,30*
ab € 2,03*
€ 2,72*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 2,33*
€ 3,02*
1 Tag
15
10
€ 6,95*
ab € 2,89*
€ 3,75*
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 3,585*
€ 4,754*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,754*
€ 5,65726
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,634*
€ 5,51446
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,324*
€ 5,14556
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,025*
€ 4,78975
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,585*
€ 4,26615
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 47,54* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1760963
ab € 47,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.