Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E3S-CR16 OPTOELEKTRISCHER SENSOR, NPN / PNP, 3M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3413953
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     E3S-CR16
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fotoschalter
Lichtsensor
Photoschalter
Optische Sensorköpfe
Produktpalette: E3S-C Series
  • DC-Versorgungsspannung, min.: 10 V
  • DC-Versorgungsspannung, max.: 30 V
  • Erfassungsreichweite, max.: 3 m
  • Sensorausgang: NPN/PNP
  • Ausgangsstrom: 100 mA
  • SVHC: No SVHC (16-Jan-2020)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Optischer Sensorkopf, Optoelektronischer Sensor, Reflexionslichtschranke, Reflexlichtschranke, Absperrschranke, Forstschranke, Handschranke, Rohrrahmenschranke, Schlagbaum, Schranke, Schranken, Sperrschranke, Universal-Schranke, Wegeschranke, omron reflexionslichtschranke, reflexlichtschranke, schranke 3m, Gabellichtschranken, Lichtschranken, Lichtsensoren, Optische, optoelektronische, Sensoren, Wandler, OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION, E3S-CR16, 3413953, 341-3953
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    40 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 129,23*
    € 159,91*
    24 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 132,44*
    € 163,43*
    22 Tage
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 163,56*
    € 199,15*
    Frei Haus
    ab € 192,36*
    € 241,99*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 186,71*
    € 247,37*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 247,37*
    € 294,37
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 239,33*
    € 284,80
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 222,35*
    € 264,60
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 210,42*
    € 250,40
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 206,05*
    € 245,20
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 201,65*
    € 239,96
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 186,71*
    € 222,18
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.