Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION D4N-8131 LIMIT SWITCH SWITCHES


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3413261
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     D4N-8131
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Kontaktkonfiguration: DPST-1NO / 1NC
  • Betätigungskraft, max.: 6.5 N
  • DC-Kontaktstrom, max.: 270 mA
  • Betätiger für Endschalter / Grenztaster: Stößel
  • AC-Kontaktstrom, max.: 3 A
  • AC-Kontaktspannung, max.: 240 V
  • SVHC: To Be Advised
  • DC-Kontaktspannung, max.: 250 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, Mechanischer Sicherheitsschalter, mechanischer sicherheitsschalter, Automatisierung, Industrieschalter, Prozesssteuerung, OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION, D4N-8131, 3413261, 341-3261
    Angebote (8)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    15 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 10,56*
    € 15,52*
    18 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 10,68*
    € 15,56*
    19 Tage
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 11,43*
    € 16,66*
    € 4,98*
    ab € 13,23*
    € 19,32*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 19,70*
    € 28,45*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 28,45*
    € 33,86
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 26,82*
    € 31,92
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 24,28*
    € 28,89
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 22,51*
    € 26,79
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 22,11*
    € 26,31
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 19,70*
    € 23,44
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.