Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: MPQ3369GF-AEC1-P LED-TREIBER AEC-Q100, BOOST, TSSOP-EP-28


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3411985
Herst.-Nr.:
     MPQ3369GF-AEC1-P
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
led ansteuer ic
Topologie: Boost
  • Ausgangsspannung, max.: -
  • Produktpalette: -
  • MSL: MSL 2A - 4 Wochen
  • Eingangsspannung, min.: 3.5 V
  • Eingangsspannung, max.: 36 V
  • Anzahl der Pins: 28 Pin(s)
  • Schaltfrequenz: 2.2 MHz
  • IC-Gehäuse / Bauform: TSSOP-EP
  • Bauform - Treiber: TSSOP-EP
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Bausteintopologie: Boost
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Schaltfrequenz, typ.: 2.2 MHz
  • Anzahl der Ausgänge: 6 Ausgänge
  • Ausgangsstrom, max.: 100 mA
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q100
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: AEC-Q100
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: DC, DC-LED-Treiber-ICs, Komponenten, LED-Beleuchtung, LED-Treiber-ICs, MONOLITHIC POWER SYSTEMS (MPS), MPQ3369GF-AEC1-P, 3411985, 341-1985
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,14*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,51*
    € 5,37
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 4,30*
    € 5,12
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,70*
    € 4,40
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,44*
    € 4,09
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,86*
    € 3,40
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,74*
    € 3,26
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,14*
    € 2,55
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    MPS - Monolithic Power Systems
    MPQ3369GR-AEC1-P
    ab € 2,61*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.