Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM VS3V3BB1EST15R ESD-SCHUTZDIODE, 3.3V, DSN0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3407124
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     VS3V3BB1EST15R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Schutzdiode
schutzdiode
Produktpalette: -
  • Begrenzungsspannung Vc, max.: 8.2 V
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Betriebsspannung: 3.3 V
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Verlustleistung Pd: 100 mW
  • Bauform - Diode: DSN0603
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: ESD-Schutzbausteine, Schaltungsschutz, ROHM, VS3V3BB1EST15R, 3407124, 340-7124
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0439*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,4928*
    € 0,58643
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,3275*
    € 0,38973
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1289*
    € 0,15339
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1178*
    € 0,14018
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0897*
    € 0,10674
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0642*
    € 0,0764
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0575*
    € 0,06843
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0551*
    € 0,06557
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0439*
    € 0,05224
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.